KOPOS KOLIN - Védőcső 32-es acélpáncél csőhöz kábelkivezető GT79761 - 4832 KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057688605
Sonepar cikkszám
GT79761
Gyártói cikkszám
4832 KA
Gyártói típuskód
4832
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Tartozék kábelvédő csőhöz ; Védőcső 32-es acélpáncél csőhöz kábelkivezető