KOPOS KOLIN - Védőcső 36-os acélpáncélcsőhöz kábelkivezető GT85249 - 4836/P KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 47 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057604988
Sonepar cikkszám
GT85249
Gyártói cikkszám
4836/P KB
Gyártói típuskód
4836/P
A következő névleges csőátmérőhöz:
47 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső-bilincs ; Védőcső 36-os acélpáncélcsőhöz kábelkivezető