Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél karmantyú GT53510 - 320/2 ZN F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél karmantyú GT53510

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - tűzihorganyzott

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057634725

Sonepar cikkszám

GT53510

Gyártói cikkszám

320/2 ZN F

Gyártói típuskód

320/2

Anyag:

fém

Felület:

tűzihorganyzott

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acél

Kivitel:

kúpalakú/kúpos

Szín:

fekete

Belső menettel:

Nem

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cink-nikkellel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; Védőcső acélpáncél karmantyú