KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél karmantyú GT79762 - 332/2 ZN F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057634749
Sonepar cikkszám
GT79762
Gyártói cikkszám
332/2 ZN F
Gyártói típuskód
332/2 ZN F
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cink-nikkellel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Tartozék kábelvédő csőhöz ; Védőcső acélpáncél karmantyú