KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél karmantyú M16 GT61386 - 316E/2 ZN F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057634718
Sonepar cikkszám
GT61386
Gyártói cikkszám
316E/2 ZN F
Gyártói típuskód
316E/2 ZN
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cink-nikkellel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; Védőcső acélpáncél karmantyú M16