KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél karmantyú PG21 GT85253 - 321/2 XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 28.3 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057620117
Sonepar cikkszám
GT85253
Gyártói cikkszám
321/2 XX
Gyártói típuskód
321/2 XX
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
28.3 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Osztható:
Nem
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Védőcső acélpáncél karmantyú PG21