KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél karmantyú SN013713 - 313/2 XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 20.4 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057620094
Sonepar cikkszám
SN013713
Gyártói cikkszám
313/2 XX
Gyártói típuskód
313/2 XX
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
20.4 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső acélpáncél karmantyú