KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél könyök 32 SN091874 - 6032 ZNM S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kivitel - merev
Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő - 32 mm
Csomagolás és feltételek
21 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091874
Gyártói cikkszám
6032 ZNM S
Gyártói típuskód
6132 NZ F
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kivitel:
merev
Anyagminőség:
acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő:
32 mm
Belső átmérő:
26.6 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-250 °C