KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél könyök menet nélkül GT53509 - 6320 ZN F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057634442
Sonepar cikkszám
GT53509
Gyártói cikkszám
6320 ZN F
Gyártói típuskód
6320 ZN
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Átmérő:
20 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
70 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Védőcső acélpáncél könyök menet nélkül