KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél könyök menet nélkül M16 GT61384 - 6316E ZN F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Igen
Átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057634435
Sonepar cikkszám
GT61384
Gyártói cikkszám
6316E ZN F
Gyártói típuskód
6316E ZN
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Igen
Átmérő:
16 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
55 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Védőcső acélpáncél könyök menet nélkül M16