KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél könyök PG21 GT85248 - 6121 ZN F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 28.3 mm
Halogénmentes - Igen
Átmérő - 28.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057618978
Sonepar cikkszám
GT85248
Gyártói cikkszám
6121 ZN F
Gyártói típuskód
6121 ZN F
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
28.3 mm
Halogénmentes:
Igen
Átmérő:
28.3 mm
Hüvellyel:
Nem
Sugár:
120 mm
Kivitel:
csavarmenet
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Rugalmas:
Nem
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső acélpáncél könyök PG21