Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél könyök PG36 GT85247 - 6136 ZN F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél könyök PG36 GT85247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Felület - tűzihorganyzott

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 47 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Átmérő - 47 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057618992

Sonepar cikkszám

GT85247

Gyártói cikkszám

6136 ZN F

Gyártói típuskód

6136 ZN F

Anyag:

fém

Felület:

tűzihorganyzott

A következő névleges csőátmérőhöz:

47 mm

Halogénmentes:

Igen

Átmérő:

47 mm

Hüvellyel:

Nem

Sugár:

185 mm

Kivitel:

csavarmenet

Anyagminőség:

acél

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Rugalmas:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső acélpáncél könyök PG36