KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél könyök PG36 SN074315 - 6136 ZNM S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 47 mm
Halogénmentes - Igen
Átmérő - 47 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057627314
Sonepar cikkszám
SN074315
Gyártói cikkszám
6136 ZNM S
Gyártói típuskód
6136 ZNM S
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
47 mm
Halogénmentes:
Igen
Átmérő:
47 mm
Hüvellyel:
Nem
Sugár:
185 mm
Kivitel:
csavarmenet
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Rugalmas:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Védőcső acélpáncél könyök PG36