Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél M20 menetes SN073186 - 6020 ZN F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél M20 menetes SN073186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - merev

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073186

Gyártói cikkszám

6020 ZN F

Gyártói típuskód

6020 ZN F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

merev

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

16.2 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső acélpáncél M20 menetes