KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél M37 menet nélküli SN136448 - 6229 N XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - lakkozott
Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő - 37 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057607644
Sonepar cikkszám
SN136448
Gyártói cikkszám
6229 N XX
Gyártói típuskód
6229 N XX
Anyag:
acél
Felület:
lakkozott
Anyagminőség:
acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő:
37 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
34.4 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-250 °C