KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél menettel SN006607 - 6032 ZN F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Kivitel - merev
Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő - 32 mm
Csomagolás és feltételek
21 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631335
Sonepar cikkszám
SN006607
Gyártói cikkszám
6032 ZN F
Gyártói típuskód
6032 ZN
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
merev
Anyagminőség:
acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő:
32 mm
Belső átmérő:
28.2 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C