Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső alu 16mm menet nélkül GT94322 - 6216E AL XX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső alu 16mm menet nélkül GT94322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Felület - egyéb

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Belső átmérő - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057657731

Sonepar cikkszám

GT94322

Gyártói cikkszám

6216E AL XX

Gyártói típuskód

6216E AL

Anyag:

alumínium

Felület:

egyéb

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

14 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső alu 16mm menet nélkül