KOPOS KOLIN - Védőcső alu 20-as GT68144 - 6220 AL XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Felület - egyéb
Kivitel - merev
Külső átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 18 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057657748
Sonepar cikkszám
GT68144
Gyártói cikkszám
6220 AL XX
Gyártói típuskód
6220 AL XX
Anyag:
alumínium
Felület:
egyéb
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
18 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C