Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső alu 25-as SN022071 - 6225 AL XX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső alu 25-as SN022071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Felület - egyéb

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Belső átmérő - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022071

Gyártói cikkszám

6225 AL XX

Gyártói típuskód

6225 AL XX

Anyag:

alumínium

Felület:

egyéb

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

23 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Védőcső alu 25-as