KOPOS KOLIN - Védőcső alu 25-öshöz kábelkivezető SN022072 - 4825 KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057688599
Sonepar cikkszám
SN022072
Gyártói cikkszám
4825 KA
Gyártói típuskód
4825 KA
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; Tömszelence fém védőcsőhöz ; Védőcső alu 25-öshöz kábelkivezető