Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső alu 32mm menet nélkül SN085511 - 6232 AL XX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső alu 32mm menet nélkül SN085511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Felület - egyéb

  • Kivitel - merev

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085511

Gyártói cikkszám

6232 AL XX

Gyártói típuskód

6232 AL XX

Anyag:

alumínium

Felület:

egyéb

Kivitel:

merev

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

30 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső alu 32mm menet nélkül