Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső alu 40-eshez kábelkivezető GT47741 - 4840 KA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső alu 40-eshez kábelkivezető GT47741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057688612

Sonepar cikkszám

GT47741

Gyártói cikkszám

4840 KA

Gyártói típuskód

4840

A következő névleges csőátmérőhöz:

40 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

dugasz

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kivezető elem ; Védőcső alu 40-eshez kábelkivezető