Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Védőcső alu dugaszolható ív 20mm GT94330 - 6320 AL XX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső alu dugaszolható ív 20mm GT94330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Felület - egyéb

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057657816

Sonepar cikkszám

GT94330

Gyártói cikkszám

6320 AL XX

Gyártói típuskód

6320 AL

Anyag:

fém

Felület:

egyéb

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Halogénmentes:

Igen

Átmérő:

20 mm

Hüvellyel:

Igen

Sugár:

70 mm

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

alumínium

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Védőcső alu dugaszolható ív 20mm