KOPOS KOLIN - Védőcső alu KARMANTYÚ M20 GT94333 - 320/2 AL XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057657885
Sonepar cikkszám
GT94333
Gyártói cikkszám
320/2 AL XX
Gyártói típuskód
320/2 AL
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
alumínium
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; Védőcső alu KARMANTYÚ M20