KOPOS KOLIN - Védőcső alumínium karmantyú SN007864 - 340/2 AL XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - alumínium
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057657915
Sonepar cikkszám
SN007864
Gyártói cikkszám
340/2 AL XX
Gyártói típuskód
340/2 AL XX
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
alumínium
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Védőcső alumínium karmantyú