Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső hajlékony toldó 40mm GT39794 - 02040 FA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső hajlékony toldó 40mm GT39794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - egyéb

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057612082

Sonepar cikkszám

GT39794

Gyártói cikkszám

02040 FA

Gyártói típuskód

KOPOFLEX 40 toldó

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

A következő névleges csőátmérőhöz:

40 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Kivitel:

kúpalakú/kúpos

Szín:

fekete

Belső menettel:

Nem

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Védőcső hajlékony toldó 40mm