Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső hajlékony toldó 90mm GT72566 - 02090 FA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső hajlékony toldó 90mm GT72566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - egyéb

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 90 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057650480

Sonepar cikkszám

GT72566

Gyártói cikkszám

02090 FA

Gyártói típuskód

KOPOFLEX 90 toldó

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

A következő névleges csőátmérőhöz:

90 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Kivitel:

kúpalakú/kúpos

Szín:

fekete

Belső menettel:

Nem

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú 90