Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Védőcső kábelvédő félcső kék halogénmentes 110/100mm= GT53722 - 06110/2 BA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső kábelvédő félcső kék halogénmentes 110/100mm= GT53722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Kivitel - merev

  • Alak - kívül és belül sima

  • Külső átmérő - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53722

Gyártói cikkszám

06110/2 BA

Gyártói típuskód

06110/2 BA

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Külső átmérő:

110 mm

Belső átmérő:

100 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső kábelvédő félcső kék halogénmentes 110/100mm=