Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú 16mm/320N fehér SN155236 - 0216E HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú 16mm/320N fehér SN155236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057643925

Sonepar cikkszám

SN155236

Gyártói cikkszám

0216E HB

Gyártói típuskód

0216E HB

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

fehér

Belső menettel:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Külső csavarmenettel:

Nem

Védőcső karmantyú 16mm/320N fehér