Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú 320N GT42480 - 0216 KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú 320N GT42480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057618183

Sonepar cikkszám

GT42480

Gyártói cikkszám

0216 KB

Gyártói típuskód

0216 KB

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

dugós csatlakozó

Szín:

szürke

Belső menettel:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú 320N