Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú 320N GT42483 - 0232 KB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú 320N GT42483

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057618213

Sonepar cikkszám

GT42483

Gyártói cikkszám

0232 KB

Gyártói típuskód

0232 KB

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

dugós csatlakozó

Szín:

szürke

Belső menettel:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú 320N