KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú halogénmentes 40mm fekete SN092900 - 0240HF FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092900
Gyártói cikkszám
0240HF FB
Gyártói típuskód
0240HF FB
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
fekete
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Védőcső karmantyú halogénmentes 40mm fekete