KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú SN134474 - 0225 FB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134474
Gyártói cikkszám
0225 FB
Gyártói típuskód
0225 FB
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Szín:
fekete
Belső menettel:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Külső csavarmenettel:
Nem
Védőcső karmantyú