Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső könyök 25mm 320N fehér SN152617 - 4125 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső könyök 25mm 320N fehér SN152617

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 21.4 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Szín - fehér

  • Átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057643901

Sonepar cikkszám

SN152617

Gyártói cikkszám

4125 HB

Gyártói típuskód

4125 HB

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

21.4 mm

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fehér

Átmérő:

25 mm

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Rugalmas:

Nem

Védőcső könyök 25mm 320N fehér