KOPOS KOLIN - Védőcső könyök 320N fehér SN016960 - 4120 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 16.9 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057643895
Sonepar cikkszám
SN016960
Gyártói cikkszám
4120 HB
Gyártói típuskód
4120 HB
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
16.9 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Átmérő:
20 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
70 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Védőcső könyök 320N fehér