Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Védőcső könyök 320N GT42476 - 4120 KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső könyök 320N GT42476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16.9 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057617841

Sonepar cikkszám

GT42476

Gyártói cikkszám

4120 KB

Gyártói típuskód

4120 KB

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

16.9 mm

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

Átmérő:

20 mm

Hüvellyel:

Igen

Sugár:

70 mm

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Védőcső könyök 320N