KOPOS KOLIN - Védőcső könyök 320N GT42477 - 4125 KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 21.4 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057617858
Sonepar cikkszám
GT42477
Gyártói cikkszám
4125 KB
Gyártói típuskód
4125 KB
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
21.4 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Átmérő:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
85 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Védőcső könyök 320N