KOPOS KOLIN - Védőcső könyök 320N GT42479 - 4140 KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 35.8 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057617865
Sonepar cikkszám
GT42479
Gyártói cikkszám
4140 KB
Gyártói típuskód
4140 KB
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
35.8 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Átmérő:
40 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
135 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Védőcső könyök 320N