KOPOS KOLIN - Védőcső könyök HF -10/240db SN140914 - 4120HF FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 16.9 mm
Halogénmentes - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057626478
Sonepar cikkszám
SN140914
Gyártói cikkszám
4120HF FB
Gyártói típuskód
4120HF FB Védőcső könyök HF -10/240db
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
16.9 mm
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Átmérő:
20 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
70 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
poliolefin
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Rugalmas:
Nem
Védőcső könyök HF -10/240db