KOPOS KOLIN - Védőcső KOPODUR -6/198m SX080899 - KD 09160 CC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - kék
Kivitel - merev
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 160 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057647848
Sonepar cikkszám
SX080899
Gyártói cikkszám
KD 09160 CC
Gyártói típuskód
KD 09160 CC
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Kivitel:
merev
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
160 mm
Belső átmérő:
136 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső KOPODUR -6/198m