KOPOS KOLIN - Védőcső KOPODUR -6/216m SX080900 - KD 09110 CC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - kék
Kivitel - merev
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 110 mm
Csomagolás és feltételek
216 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655942
Sonepar cikkszám
SX080900
Gyártói cikkszám
KD 09110 CC
Gyártói típuskód
KD 09110 CC
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Kivitel:
merev
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
110 mm
Belső átmérő:
94 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső KOPODUR -6/216m