KOPOS KOLIN - Védőcső KOPODUR -6/312m SX080902 - KD 09075 CC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - kék
Kivitel - merev
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057650121
Sonepar cikkszám
SX080902
Gyártói cikkszám
KD 09075 CC
Gyártói típuskód
KD 09075 CC
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Kivitel:
merev
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
75 mm
Belső átmérő:
61 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső KOPODUR -6/312m