Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Védőcső KOPODUR -6/360m SX080903 - KD 09050 CC

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső KOPODUR -6/360m SX080903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - kék

  • Kivitel - merev

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057650459

Sonepar cikkszám

SX080903

Gyártói cikkszám

KD 09050 CC

Gyártói típuskód

KD 09050 CC

Anyag:

műanyag

Szín:

kék

Kivitel:

merev

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

41 mm

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső KOPODUR -6/360m