KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 110 kék -25m SX080904 - KF 09110 CB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - kék
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 110 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655911
Sonepar cikkszám
SX080904
Gyártói cikkszám
KF 09110 CB
Gyártói típuskód
KF 09110 CB
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
110 mm
Belső átmérő:
94 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső KOPOFLEX 110 kék -25m