Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 110 piros -25m SX080905 - KF 09110 BB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 110 piros -25m SX080905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692824

Sonepar cikkszám

SX080905

Gyártói cikkszám

KF 09110 BB

Gyártói típuskód

KF 09110 BB

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

110 mm

Belső átmérő:

94 mm

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső KOPOFLEX 110 piros -25m