Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 125 kék -25m SX102345 - KF 09125 CB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 125 kék -25m SX102345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - kék

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568937704

Sonepar cikkszám

SX102345

Gyártói cikkszám

KF 09125 CB

Gyártói típuskód

KF 09125 CB

Anyag:

műanyag

Szín:

kék

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

125 mm

Belső átmérő:

108 mm

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső KOPOFLEX 125 kék -25m