Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 125 piros -25m SX102343 - KF 09125 BB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 125 piros -25m SX102343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568937681

Sonepar cikkszám

SX102343

Gyártói cikkszám

KF 09125 BB

Gyártói típuskód

KF 09125 BB

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

125 mm

Belső átmérő:

108 mm

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső KOPOFLEX 125 piros -25m