Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 125 UV álló -50m SX102347 - KF 09125 UVFA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 125 UV álló -50m SX102347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568937414

Sonepar cikkszám

SX102347

Gyártói cikkszám

KF 09125 UVFA

Gyártói típuskód

KF 09125 UVFA

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

125 mm

Belső átmérő:

108 mm

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső KOPOFLEX 125 UV álló -50m