KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 160 -50m SX080907 - KF 09160 UVFA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 160 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057698369
Sonepar cikkszám
SX080907
Gyártói cikkszám
KF 09160 UVFA
Gyártói típuskód
KF 09160 UVFA
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
160 mm
Belső átmérő:
136 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső KOPOFLEX 160 -50m