KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 160 piros -25m SX080909 - KF 09160 BB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - piros
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 160 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057647800
Sonepar cikkszám
SX080909
Gyártói cikkszám
KF 09160 BB
Gyártói típuskód
KF 09160 BB
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
160 mm
Belső átmérő:
136 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső KOPOFLEX 160 piros -25m